그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 키 자물쇠 |
바디 컬러 | 파란색 |
몸 높이 | 2" |
본체 재질 | 황동 |
바디 스타일 | 직사각형의 |
몸 두께 | 1.125 " |
바디 폭 | 2" |
제어 키 등록 필요 | 아니 |
키 유형 | 서로 같은 |
키 수 | 2 |
핀 수 | 5 |
키 번호로 열립니다. | 카 6401 |
걸쇠 Dia. | 3 / 8 " |
걸쇠 높이 | 1" |
걸쇠 재질 | 스테인리스 강 |
걸쇠 유형 | 엽니다 |
걸쇠 폭 | 7 / 8 " |
날씨 저항 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 키 유형 | 바디 컬러 | 몸 높이 | 키홈 유형 | 핀 수 | 걸쇠 Dia. | 걸쇠 높이 | 걸쇠 재질 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55/40 카 | 모두 키 | - | 1.5 " | 핀 텀블러 | 4 | 1 / 4 " | 13 / 16 " | 경화 강 | 1 | ₩ 21,000 | ||
83AL / 40 (200) KA 청색 | 서로 같은 | 파란색 | 2 5 / 16 " | wi 셋 | 5 ~ 6 | 1 / 4 " | 1.5 " | 경화 강 | 1 | ₩ 57,750 | ||
83AL / 40 (200) KA 레드 | 서로 같은 | 빨간색 | 2 5 / 16 " | wi 셋 | 5 ~ 6 | 1 / 4 " | 1.5 " | 경화 강 | 1 | ₩ 57,750 | ||
83AL / 40 (200) KA 티타늄 | 서로 같은 | 검정 | 2 5 / 16 " | wi 셋 | 5 ~ 6 | 1 / 4 " | 1.5 " | 경화 강 | 1 | ₩ 57,750 | ||
83AL / 40 (300) KA 청색 | 서로 같은 | 파란색 | 2 5 / 16 " | SCHLAGE | 5 ~ 6 | 1 / 4 " | 1.5 " | 경화 강 | 1 | ₩ 62,755 | ||
83AL / 40 (300) KA 레드 | 서로 같은 | 빨간색 | 2 5 / 16 " | SCHLAGE | 5 ~ 6 | 1 / 4 " | 1.5 " | 경화 강 | 1 | ₩ 62,755 | ||
83AL / 40 (300) KA 티타늄 | 서로 같은 | 검정 | 2 5 / 16 " | SCHLAGE | 5 ~ 6 | 1 / 4 " | 1.5 " | 경화 강 | 1 | ₩ 62,755 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.