그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 키 자물쇠 |
바디 컬러 | 황동 |
몸 높이 | 1.5 " |
본체 재질 | 황동 |
바디 스타일 | 직사각형의 |
몸 두께 | 1 / 2 " |
바디 폭 | 1.5 " |
제어 키 등록 필요 | 아니 |
키 유형 | 다른 |
키홈 유형 | 핀 텀블러 |
핀 수 | 4 |
걸쇠 Dia. | 1 / 4 " |
걸쇠 높이 | 13 / 16 " |
걸쇠 재질 | 경화 강 |
걸쇠 유형 | 엽니다 |
걸쇠 폭 | 13 / 16 " |
날씨 저항 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 핀 수 | 바디 컬러 | 몸 높이 | 재 입력 가능 | 걸쇠 Dia. | 걸쇠 높이 | 걸쇠 재질 | 걸쇠 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83AL / 40 (300) KD 블루 | 5 ~ 6 | 파란색 | 2 5 / 16 " | 가능 | 1 / 4 " | 1.5 " | 경화 강 | 1" | ₩ 58,100 | ||
83AL / 40 (200) KD 티타늄 | 5 ~ 6 | 검정 | 2 5 / 16 " | 가능 | 1 / 4 " | 1.5 " | 경화 강 | 1" | ₩ 58,100 | ||
83AL / 40 (300) KD 레드 | 5 ~ 6 | 빨간색 | 2 5 / 16 " | 가능 | 1 / 4 " | 1.5 " | 경화 강 | 1" | ₩ 58,100 | ||
83AL / 40 (200) KD 블루 | 5 ~ 6 | 파란색 | 2 5 / 16 " | 가능 | 1 / 4 " | 1.5 " | 경화 강 | 1" | ₩ 58,100 | ||
83AL / 40 (200) KD 레드 | 5 ~ 6 | 빨간색 | 2 5 / 16 " | 가능 | 1 / 4 " | 1.5 " | 경화 강 | 1" | ₩ 58,100 | ||
83AL / 40 (300) KD 티타늄 | 5 ~ 6 | 검정 | 2 5 / 16 " | 가능 | 1 / 4 " | 1.5 " | 경화 강 | 1" | ₩ 58,100 | ||
83AL / 45 (200) KD 블루 | 5 ~ 6 | 파란색 | 2 5 / 16 " | 가능 | 5 / 16 " | 1" | 경화 강 | 1" | ₩ 59,290 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.