플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ABUS 37HB/55 KD 열쇠 자물쇠 다양한 2-1/8 폭 | AH9KEF 3TMR3

ABUS 37HB/55 KD 열쇠가 달린 자물쇠 다른 2-1/8 너비

재고 있음 있음
항목: AH9KEF 모델: 37HB/55KD교차 참조: 3TMR3

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 281,015 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목키 자물쇠
바디 컬러블랙 / 실버
몸 높이4 2 / 7 "
본체 재질경화 강
바디 스타일사각형.
몸 두께1.187 "
바디 폭2.125 "
제어 키 등록 필요아니
키 유형다른
범퍼 수1
키 수2
핀 수7
걸쇠 Dia.13 / 32 "
걸쇠 높이2"
걸쇠 재질경화 강
걸쇠 유형엽니다
걸쇠 폭1.125 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.58
선박 높이 (cm)11.68
선박 길이 (cm)6.35
선박 폭 (cm)3.3
원산지DE

제품 세부 사항 :

  • 높은 보안 : 예

제품 변형

프로덕트모델핀 수바디 컬러몸 높이재 입력 가능걸쇠 Dia.걸쇠 높이걸쇠 재질걸쇠 폭가격
ABUS 83AL/40(300) KD 파란색 열쇠 자물쇠 다른 1-1/2 너비 | AG9CEE 14J859 83AL / 40 (300) KD 블루5 ~ 6 파란색2 5 / 16 "가능1 / 4 "1.5 "경화 강1"₩ 60,900
ABUS 83AL/40(200) KD 티타늄 열쇠 자물쇠 다른 1-1/2 너비 | AG9CEF 14J860 83AL / 40 (200) KD 티타늄5 ~ 6 검정2 5 / 16 "가능1 / 4 "1.5 "경화 강1"₩ 60,847
ABUS 83AL/40 (300) KD 빨간색 열쇠 자물쇠 다른 1-1/2 너비 | AG9CEG 14J861 83AL / 40 (300) KD 레드5 ~ 6 빨간색2 5 / 16 "가능1 / 4 "1.5 "경화 강1"₩ 60,900
ABUS 83AL/40(200) KD 파란색 열쇠 자물쇠 다른 1-1/2 너비 | AG9CEH 14J862 83AL / 40 (200) KD 블루5 ~ 6 파란색2 5 / 16 "가능1 / 4 "1.5 "경화 강1"₩ 60,847
ABUS 83AL/40 (200) KD 빨간색 열쇠 자물쇠 다른 1-1/2 너비 | AG9CEJ 14J863 83AL / 40 (200) KD 레드5 ~ 6 빨간색2 5 / 16 "가능1 / 4 "1.5 "경화 강1"₩ 60,847
ABUS 83AL/40(300) KD 티타늄 열쇠 자물쇠 다른 1-1/2 너비 | AG9CEK 14J864 83AL / 40 (300) KD 티타늄5 ~ 6 검정2 5 / 16 "가능1 / 4 "1.5 "경화 강1"₩ 60,900
ABUS 83AL/45 (200) KD 파란색 열쇠 자물쇠 다른 1-3/4 너비 | AG9CEL 14J865 83AL / 45 (200) KD 블루5 ~ 6 파란색2 5 / 16 "가능5 / 16 "1"경화 강1"₩ 62,230

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ABUS 37HB/55 KD 열쇠가 달린 자물쇠 다른 2-1/8 너비
₩ 281,015 /단위