그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마스터 열쇠 자물쇠 |
바디 컬러 | 은 |
몸 Dia. | 60mm |
바디 마감 | 크롬 도금 |
몸 높이 | 2.375 " |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
바디 스타일 | 디스크 |
몸 두께 | 1" |
바디 폭 | 2.375 " |
색상 | 은 |
제어 키 등록 필요 | 아니 |
키 유형 | 마스터 키 (MK) |
국가 재고 있음 번호 | 아니 |
핀 수 | 4 |
키 번호로 열립니다. | 0238 |
보안 레벨 | 높은 보안 |
걸쇠 구성 | 가려진 |
걸쇠 Dia. | 5 / 16 " |
걸쇠 높이 | 1 / 2 " |
걸쇠 재질 | 스테인리스 강 |
걸쇠 유형 | 가려진 |
걸쇠 폭 | 3 / 4 " |
셰이프 | 일주 |
내후성 | 매우 높은 내식성 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 15.49 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 8301108000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 걸쇠 높이 | 몸 Dia. | 몸 높이 | 몸 두께 | 바디 폭 | 키 유형 | 핀 수 | 걸쇠 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24IB / 70 MK KD | 3 / 4 " | 71mm | 2.75 " | 1.187 " | 2.75 " | 마스터 키 (MK), 키 차이 (KD) | 5 | 3 / 8 " | ₩ 73,395 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.