항목 | 전천후 자물쇠 |
바디 컬러 | 은 |
몸 Dia. | 2" |
바디 마감 | 플라스틱 코팅 |
몸 높이 | 2" |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
바디 스타일 | 디스크 |
몸 두께 | 1" |
바디 폭 | 2" |
색상 | 은 |
키 유형 | 서로 같은 |
범퍼 수 | 0 |
키 수 | 2 |
핀 수 | 4 |
키 번호로 열립니다. | 113 |
보안 레벨 | 높은 보안 |
걸쇠 구성 | 가려진 |
걸쇠 Dia. | 1 / 4 " |
걸쇠 높이 | 3 / 8 " |
걸쇠 재질 | 스테인리스 강 |
걸쇠 유형 | 가려진 |
걸쇠 폭 | 1 / 2 " |
셰이프 | 일주 |
날씨 저항 | 가능 |
내후성 | 매우 높은 내식성 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 5.33 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 8301108000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 걸쇠 Dia. | 몸 Dia. | 몸 높이 | 걸쇠 높이 | 걸쇠 재질 | 걸쇠 폭 | 내후성 | 몸 두께 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25EC / 70 KA | 3 / 8 " | 2.75 " | 2 4 / 5 " | 3 / 4 " | 경화 강 | 3 / 4 " | 높은 내식성 | 1.187 " | 1 | ₩ 76,247 | ||
24IB / 60 KA | 5 / 16 " | 2.375 " | 2.375 " | 1 / 2 " | 스테인리스 강 | 11 / 16 " | 매우 높은 내식성 | 1" | 1 | ₩ 61,757 | ||
26/80 카 | 13 / 32 " | 3.25 " | 3.25 " | 11 / 16 " | 경화 강 | 1" | 높은 내식성 | 1.25 " | 1 | ₩ 117,687 | ||
26/90 카 | 15 / 32 " | 3.75 " | 3.75 " | 5 / 8 " | 경화 강 | 1" | 높은 내식성 | 1.25 " | 1 | ₩ 160,737 | ||
24IB / 70 KAx2 | 3 / 8 " | 2.75 " | - | 11 / 16 " | 스테인리스 강 | 3 / 4 " | 매우 높은 내식성 | 1.187 " | 2 | ₩ 143,010 | ||
28/70KAx2 | 3 / 8 " | 2.75 " | - | 3 / 4 " | 경화 강 | 3 / 4 " | 높은 내식성 | 1.187 " | 2 | ₩ 95,200 | ||
28/70 카 | 3 / 8 " | 2.75 " | 2.75 " | 3 / 4 " | 경화 강 | 3 / 4 " | 높은 내식성 | 1.187 " | 1 | ₩ 40,827 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.