그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고정 스테이플 걸쇠 |
마감재 | 크롬 |
걸쇠 스타일 | 은폐 된 힌지 핀 |
길이 | 3.125 " |
자재 | 경화 강 |
맥스. 걸쇠 Dia. | 5 / 16 " |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 17.27 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 8302106090 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 높이 | 길이 | 자재 | 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115/100 | 아연 도금 | 1.5 " | 2" | 경화 강 | 3 / 16 " | 2 | ₩ 21,805 | ||
100/60 | 크롬 | - | 2 5 / 16 " | 경화 강 | 3 / 4 " | 1 | ₩ 12,512 | ||
100DG / 80 | 크롬 | - | 4.875 " | 경화 강 | 1" | 1 | ₩ 28,682 | ||
100DG / 100 | 크롬 | - | 5.875 " | 경화 강 | 1.38 " | 1 | ₩ 42,157 | ||
110/195 | 크롬 | - | 7.625 " | 경화 강 | 1.75 " | 1 | ₩ 36,207 | ||
110/230 | 크롬 | - | 9" | 경화 강 | 1.75 " | 1 | ₩ 37,047 | ||
140/190 | 자연의 | 7.5 " | 7.5 " | 스테인리스 강 | 2.187 " | 1 | ₩ 51,660 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.