플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ABLOY PL330/50B-KD 열쇠 자물쇠 5/16인치 직경 2인치 H | AG4YDJ 35GP55

ABLOY PL330/50B-KD 열쇠 자물쇠 5/16인치 직경 2인치 H

재고 있음 있음
항목: AG4YDJ 모델: PL330/50B-KD크로스 참조: 35GP55

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 221,375 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목키 자물쇠
바디 컬러
바디 마감크롬 도금
몸 높이1 37 / 64 "
본체 재질크롬 도금 황동
바디 스타일직사각형의
몸 두께7 / 8 "
바디 폭1 57 / 64 "
제어 키 등록 필요가능
키 유형다른 키
키잉가능
키홈 유형보초
범퍼 수0
핀 수0
키 번호로 열립니다.센트리 키
재 입력 가능아니
보안 레벨높은 보안
걸쇠 구성U-모양
걸쇠 Dia.5 / 16 "
걸쇠 높이2"
걸쇠 재질경화 붕소
걸쇠 유형엽니다
걸쇠 폭1"
셰이프직사각형의
내후성일부 내식성

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.37
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)10.92
선박 폭 (cm)5.84
HS 코드8301100000

제품 변형

프로덕트모델걸쇠 재질몸 높이몸 두께걸쇠 유형걸쇠 폭내후성바디 폭재 입력 가능가격
ABLOY PLM330/25B-KD 열쇠 자물쇠 5/16인치 직경 1인치 W | AG4YDA 35GP43 PLM330 / 25B-KD경화 붕소1 37 / 64 "7 / 8 "엽니다1"슈퍼 내후성 IP68, 완전 방진 기능으로 물속에서의 지속적인 침수에도 견딤1 57 / 64 "-₩ 294,140
ABLOY PLM330/50B-KD 열쇠 자물쇠 5/16인치 직경 2인치 H U자형 | AG4YDB 35GP44 PLM330 / 50B-KD경화 붕소1 37 / 64 "7 / 8 "엽니다1"슈퍼 내후성 IP68, 완전 방진 기능으로 물속에서의 지속적인 침수에도 견딤1 57 / 64 "-₩ 301,700
ABLOY PLM340/25B-KD 열쇠 자물쇠 3/8인치 직경 1-3/32인치 W | AG4YDC 35GP45 PLM340 / 25B-KD경화 붕소2 5 / 64 "63 / 64 "엽니다1 3 / 32 "슈퍼 내후성 IP68, 완전 방진 기능으로 물속에서의 지속적인 침수에도 견딤2 15 / 64 "-₩ 348,827
ABLOY PLM340/50B-KD 열쇠 자물쇠 3/8인치 직경 2인치 높이 U자형 | AG4YDD 35GP46 PLM340 / 50B-KD경화 붕소2 5 / 64 "63 / 64 "엽니다1 3 / 32 "슈퍼 내후성 IP68, 완전 방진 기능으로 물속에서의 지속적인 침수에도 견딤2 15 / 64 "-₩ 357,437
ABLOY PLM350/25B-KD 열쇠 자물쇠 직경 17/32인치 1인치 H U자형 | AG4YDE 35GP47 PLM350 / 25B-KD경화 붕소2 5 / 64 "1.187 "엽니다1.25 "슈퍼 내후성 IP68, 완전 방진 기능으로 물속에서의 지속적인 침수에도 견딤2 53 / 64 "가능₩ 473,182
ABLOY PLM350/50B-KD 열쇠 자물쇠 17/32인치 직경 2인치 H | AG4YDF 35GP48 PLM350 / 50B-KD경화 붕소2 17 / 64 "1.187 "엽니다1.25 "슈퍼 내후성 IP68, 완전 방진 기능으로 물속에서의 지속적인 침수에도 견딤2 53 / 64 "가능₩ 480,795
ABLOY PL330/25B-KD 열쇠 자물쇠 5/16인치 직경 1인치 H | AG4YDG 35GP53 PL330 / 25B-KD경화 붕소1 37 / 64 "7 / 8 "엽니다1"일부 내식성1 57 / 64 "가능₩ 213,605

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ABLOY PL330/50B-KD 열쇠 자물쇠 5/16인치 직경 2인치 H
₩ 221,375 /단위