항목 | 쓰레기 봉투 |
롤 / 팩당 가방 | 25 |
생산 능력 | 33 갤런 |
색상 | 초기화 |
높이 | 40 " |
길이 | 40 " |
자재 | 고밀도 폴리에틸렌 |
맥스. 하중 | 55의 파운드 |
패키지 구성 | 코어리스 롤 |
봉 | 별 |
강도 등급 | 무거운 |
두께 | 0.47만 |
폭 | 33 " |
선박 중량 (kg) | 5.47 |
선박 높이 (cm) | 14.22 |
선박 길이 (cm) | 43.69 |
선박 폭 (cm) | 28.7 |
HS 코드 | 3923210095 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 롤 / 팩당 가방 | 생산 능력 | 높이 | 길이 | 맥스. 하중 | 강도 등급 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8105-01-517 | 24 " | 50 | 10 ~ 15 갤런 | 33 " | 33 " | 20의 파운드 | 빛 | 6micron | ₩ 107,887 | ||
8105-01-557 | 40 " | 25 | 40 ~ 45 갤런 | 48 " | 48 " | 75의 파운드 | 무거운 | 0.63만 | ₩ 126,192 | ||
8105-01-557 | 40 " | 25 | 40 ~ 45 갤런 | 48 " | 48 " | 55의 파운드 | 중급 | 0.47만 | ₩ 112,052 | ||
8105-01-517 | 40 " | 250/1 | 40 ~ 45 갤런 | 48 " | 48 " | 45의 파운드 | 중급 | 0.39만 | ₩ 94,430 | ||
8105-01-517 | 24 " | 50 | 10 갤런 | 24 " | 24 " | 20의 파운드 | 빛 | 0.23만 | ₩ 109,322 | ||
8105-01-517 | 24 " | 50/20 | 7 ~ 10 갤런 | 24 " | 24 " | 25의 파운드 | 빛 | 0.31만 | ₩ 92,277 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.