그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 재활용 쓰레기 봉투 |
생산 능력 | 60 갤런 |
클로저 유형 | 없음 |
컬러 패밀리 | 검정 |
높이 | 58 " |
자재 | 선형 저밀도 폴리에틸렌 (LLDPE) |
맥스. 하중 | 75의 파운드 |
패키지 구성 | 플랫 팩 |
봉 | 별 |
강도 등급 | 슈퍼 헤비 |
두께 | 1.5만 |
폭 | 38 " |
선박 중량 (kg) | 2.3 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 28.58 |
원산지 | US |
모델 | 강도 등급 | 생산 능력 | 색상 | 두께 | 폭 | 높이 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8105-01-386 | 슈퍼 헤비 | 60 갤런 | 갈색 | 1.5만 | 38 " | 60 " | 재활용 캔 라이너 | 60 " | ₩ 156,607 | |
8105-01-386 | 슈퍼 헤비 | 56 갤런 | 갈색 | 1.5만 | 43 " | 49 " | 재활용 캔 라이너 | 49 " | ₩ 103,705 | |
8105-01-386 | 슈퍼 헤비 | 33 갤런 | 브라운 / 블랙 | 1.3만 | 33 " | 40 " | 재활용 캔 라이너 | 40 " | ₩ 75,495 | |
8105-01-386 | 슈퍼 헤비 | 45 갤런 | 브라운 / 블랙 | 1.5만 | 40 " | 48 " | 재활용 캔 라이너 | 48 " | ₩ 119,035 | |
8105-01-386 | 슈퍼 헤비 | 60 갤런 | 갈색 | 1.5만 | 36 " | 58 " | 재활용 캔 라이너 | 58 " | ₩ 146,020 | |
8105-01-386 | 엑스트라 헤비 | 7 ~ 10 갤런 | 브라운 / 블랙 | 1만 | 24 " | 24 " | 재활용 캔 라이너 | 24 " | ₩ 77,612 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.