그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 루프 엔드 웻 걸레 |
기본 소재 | 면 |
색상 | 자연의 |
컬러 코딩 시스템 | 아니 |
연결 유형 | 사이드 게이트 |
건조 중량 | 8 ~ 16 온스 |
끝 유형 | 고리 |
머리띠 크기 | 2" |
세탁 가능 | 가능 |
길이 | 19 " |
자재 | 코튼 블렌드 |
걸레 스타일 | 끈 |
플라이 | 4 |
UPC | 071503381415 |
폭 | 6.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.86 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 플라이 | 기본 소재 | 색상 | 건조 중량 | 끝 유형 | 머리띠 크기 | 항목 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7920-01-513 | 4 | 면 | 자연의 | 8 ~ 16 온스 | 고리 | 1.5 " | 루프 엔드 웻 걸레 | 면 | ₩ 12,302 | ||
7920-01-511 | 4 | 폴리 에스테르 | 백 | 16 ~ 22 온스 | 고리 | 5.5 " | 루프 엔드 웻 걸레 | 레이온 / 아크릴 / 폴리 에스테르 | ₩ 41,947 | ||
7920-01-511 | 4 | 폴리 에스테르 | 파란색 | 16 ~ 22 온스 | 고리 | 5.5 " | 루프 엔드 웻 걸레 | 레이온 / 아크릴 / 폴리 에스테르 | ₩ 41,947 | ||
7920-01-513 | 4 | 면 | 자연의 | 16 ~ 22 온스 | 절단 | 1.5 " | 컷 엔드 웻 걸레 | 면 | ₩ 17,727 | ||
7920-01-437 | 4 | 면 | 자연의 | 8 ~ 16 온스 | 고리 | 2" | 루프 엔드 웻 걸레 | 코튼 블렌드 | ₩ 67,795 | ||
7920-00-141 | 8 | 면 | - | 28 ~ 34 온스 | 절단 | - | 컷 엔드 웻 걸레 | 면 / 합성 혼방 | ₩ 37,695 | ||
7920-00-141 | 8 | 면 | - | 22 ~ 28 온스 | 절단 | - | 컷 엔드 웻 걸레 | 면 / 합성 혼방 | ₩ 29,540 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.