그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스크래치 브러시 |
강모 소재 | 탄소 강선 |
브러쉬 길이 | 6.75 " |
브러시 폭 | 1" |
컬러 코딩 시스템 | 아니 |
손잡이 길이 | 13.75 " |
손잡이 재질 | 목재 |
핸들 타입 | 구부러진 |
행 수 | 4 x 18 |
전체 길이 | 13.75 " |
트림 길이 | 1.125 " |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 35.05 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 9603900000 |
프로덕트 | 모델 | 트림 길이 | 강모 소재 | 브러쉬 길이 | 브러시 폭 | 손잡이 길이 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7920-00-269 | 1" | 스테인리스 강 | 5" | 1" | 10.5 " | 폼 플라스틱 | 구두 | 10.5 " | ₩ 23,152 | ||
7920-00-282 | 1.125 " | 탄소 강선 | 4.75 " | 3 / 4 " | 10 " | 목재 | 구두 | 10.5 " | ₩ 19,425 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.