그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 걸레 손잡이 |
연결 유형 | 녹 방지 스틸 스프링 레버 헤드 |
핸들 색상 | 자연의 |
손잡이 길이 | 60 " |
손잡이 재질 | 목재 |
머리띠 크기 | 2" |
UPC | 071503380418 |
선박 중량 (kg) | 0.76 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 153.67 |
선박 폭 (cm) | 18.54 |
HS 코드 | 7323999080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연결 유형 | 손잡이 길이 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7920-00-205 | 나사 및 윙 너트 조임 헤드 | 54 " | 걸레 손잡이 | ₩ 36,767 | ||
7920-00-267 | 나사 및 윙 너트 조임 헤드 | 60 " | 걸레 손잡이 | ₩ 41,352 | ||
7920-01-513 | 사이드 게이트 | 57 " | 젖은 걸레 손잡이 | ₩ 41,527 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.