그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카펫이 깔린 입구 매트 |
항균 | 아니 |
백업 재료 | 비닐 |
저항하는 브레이크 액 | 아니 |
색상 | 탄 |
가장자리 | 직진 |
내화성 / 난연제 | 내화성 또는 지체 없음 |
실내 / 실외 | 실내 / 실외 |
길이 | 2 '6 " |
매트 전기 저항 | 테스트되지 않은 전기적 특성 |
매트 모양 | 구형 |
매트 표면 패턴 | 덤불 더미 |
매트 위빙 | 더미를 잘라 |
자재 | 천연 코코넛 껍질 섬유 |
표면 재질 | 코코넛 껍질 |
두께 | 5 / 8 " |
폭 | 18.75 " |
선박 중량 (kg) | 2.43 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 5703900000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 백업 재료 | 색상 | 표면 재질 | 두께 | 폭 | 가장자리 | 실내 / 실외 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7220-01-582 | 폴리 프로필렌 | 비닐 | 짙은 회색 | 폴리 프로필렌 | 5 / 16 " | 3ft. | 경 사진 | 실내 / 실외 | ₩ 191,467 | ||
7220-01-582 | 폴리 프로필렌 | 비닐 | 짙은 회색 | 폴리 프로필렌 | 5 / 16 " | 4ft. | 경 사진 | 실내 / 실외 | ₩ 344,645 | ||
7220-01-582 | 재활용 PET 원단 | 니트릴 고무 | 숯 | 폴리 프로필렌 | 3 / 8 " | 3ft. | 경 사진 | 옥내의 | ₩ 315,070 | ||
7220-01-582 | 재활용 PET 원단 | 니트릴 고무 | 숯 | 폴리 프로필렌 | 3 / 8 " | 4ft. | 경 사진 | 옥내의 | ₩ 499,975 | ||
7220-01-582 | 재활용 PET 원단 | 비닐 | 숯 | 폴리 프로필렌 | 5 / 16 " | 3ft. | 경 사진 | 옥내의 | ₩ 206,570 | ||
7220-01-582 | 재활용 PET 원단 | 비닐 | 숯 | 폴리 프로필렌 | 5 / 16 " | 4ft. | 경 사진 | 실내 / 실외 | ₩ 372,312 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.