그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 필립스 스크류 드라이버 |
마감재 | 크롬 |
핸들 디자인 | 엄지 스톱이있는 컴포트 그립 핸들 |
손잡이 재질 | 셀룰로오스 아세테이트 |
전체 길이 | 11 |
생크 길이 | 6" |
생크 재질 | 충격에 강한 강철 |
생크 모양 | 육각 볼스터가있는 원형 샤프트 |
테더 가능 | 테더 가능하지 않음 |
팁 크기 | 3 |
팁 스타일 | 필립스 / 크로스 포인트 |
팁 스타일 그룹 | 크로스 포인트 / 필립스 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 3.1 |
선박 길이 (cm) | 27.31 |
선박 폭 (cm) | 3.1 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 팁 크기 | 핸들 디자인 | 손잡이 재질 | 팁 스타일 | 팁 스타일 그룹 | 항목 | 전체 길이 | 생크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5120-01-367 | #1 | 썸 스톱으로 인체 공학 | 아세테이트 | 필립스 | 크로스 포인트 / 필립스 | 드라이버 | 7" | 3" | ₩ 36,435 | ||
5120-01-630 | 7/16 | 썸 스톱으로 인체 공학 | 아세테이트 | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | 드라이버 | 14.75 " | 9.875 " | ₩ 72,362 | ||
5120-01-630 | #2 | 썸 스톱으로 인체 공학 | 아세테이트 | 필립스 | 크로스 포인트 / 필립스 | 드라이버 | 3.5 " | 1.5 " | ₩ 32,200 | ||
5120-01-630 | 1 / 4 " | 썸 스톱으로 인체 공학 | 아세테이트 | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | 드라이버 | 7.875 " | 4" | ₩ 50,260 | ||
5120-01-367 | #4 | 썸 스톱으로 인체 공학 | 아세테이트 | 필립스 | 크로스 포인트 / 필립스 | 드라이버 | 11.5 " | 6" | ₩ 54,565 | ||
5120-01-630 | #2 | 썸 스톱으로 인체 공학 | 아세테이트 | 필립스 | 크로스 포인트 / 필립스 | 드라이버 | 7 15 / 16 " | 4" | ₩ 39,462 | ||
5120-01-630 | 1 / 4 " | 썸 스톱으로 인체 공학 | 아세테이트 | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | 드라이버 | 3.5 " | 1.875 " | ₩ 29,610 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.