그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 눈에 띄는 망치 |
얼굴 지름 | 1.75 " |
손잡이 길이 | 12 " |
손잡이 재질 | 유리 섬유 |
헤드 길이 | 3.75 " |
헤드 재료 | 황동 |
머리 무게 | 4의 파운드 |
전체 길이 | 14 " |
UPC | 855707004512 |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 머리 무게 | 손잡이 길이 | 얼굴 지름 | 헤드 길이 | 손잡이 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC1BW | 1의 파운드 | 10 " | 1" | 2.25 " | 목재 | ₩ 57,629 | ||
ABC2BW | 2의 파운드 | 12.5 " | 1.25 " | 2.75 " | 목재 | ₩ 88,785 | ||
ABC2BBB | 2의 파운드 | 12 " | 1.5 " | 3" | 유리 섬유 | ₩ 125,541 | ||
ABC2BF | 2의 파운드 | 14 " | - | - | 유리 섬유 | ₩ 101,054 | ||
ABC3BW | 3의 파운드 | 12.5 " | 1.5 " | 3.25 " | 목재 | ₩ 109,505 | ||
ABC3BBB | 3의 파운드 | 8" | 1.5 " | 3.75 " | 유리 섬유 | ₩ 153,160 | ||
ABC3BF | 3의 파운드 | 14 " | 1.5 " | 3.75 " | 유리 섬유 | ₩ 146,618 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.