그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이중 확장 랜스 |
입구 | 1/4 "MNPT |
길이 | 36 " |
자재 | 아연 도금 강판 |
최대. 흐름 | 10.5gpm |
맥스. 유체 온도. | 300도 F |
최대. 압력 | 3650의 PSI |
콘센트 | 1/4 인치 FNPT |
선박 중량 (kg) | 1.31 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 92.71 |
선박 폭 (cm) | 18.54 |
HS 코드 | 8424209000 |
원산지 | IT |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 자재 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 콘센트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL344LS-VPKIT | 40 " | 스테인리스 강 | 11.0gpm | 4000의 PSI | 1/4 "QC | ₩ 242,602 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.