그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 내부 코너 브래킷, 4 홀 |
색상 | 초기화 |
치수 A | 1" |
치수 B | 1" |
차원 C | 0.188 " |
치수 D | 0.5 " |
치수 E | 0.438 " |
치수 F | 1" |
치수 G | 1.875 " |
치수 H | 0.281 " |
마감재 | 양극 산화 처리 |
학년 | 6105 - T5 |
자재 | 알류미늄 |
구멍 수 | 4 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8302496085 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 치수 A | 치수 B | 치수 F | 학년 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4115 | 2" | 2" | 1" | 6105 - T5 | 양극 산화 처리 | ₩ 14,840 | ||
4301 | 3" | 3" | 1.5 " | 6105 - T5 | 양극 산화 처리 | ₩ 15,697 | ||
25-4115 | 50 mm | 50 mm | 25 mm | 6105 - T5 | 양극 산화 처리 | ₩ 13,720 | ||
40-4301 | 80 mm | 80mm | 40 mm | 6105 - T5 | 양극 산화 처리 | ₩ 12,740 | ||
25-4113 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 6105 - T5 | 양극 산화 처리 | ₩ 15,067 | ||
40-4303 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 6105 - T5 | 양극 산화 처리 | ₩ 13,422 | ||
4303 | 1.5 " | 1.5 " | 1.5 " | 6105 - T5 | 양극 산화 처리 | ₩ 15,067 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.