회사 소개
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
구조 프레임 시스템 Acc.
계속
장바구니보기
80/20
Trustpilot
80/20 3914 T- 너트 15 40 시리즈 폭 1/2 인치
모델:
3914
항목 :
AA7XTY
상표:
80/20
교차 참조 :
16U347
재고 있음있음
€ 8.83
(예 : 부가가치세)
그것을 얻으십시오
목요일
,
월
28
무료 배송
지불 옵션
비즈니스 용 NET30 용어,
지금 신청
구매 주문으로 구매,
지금 보내
견적 송장을 통해 결제하기
30 일 무료 반품
€ 8.83
/단위
Qty:
장바구니 담기
견적 요청
자주 묻는 질문
€
€ 8.83
견적요청
상품정보:
항목
T- 너트
끝
밝은 아연
자료
탄소강
폭
1 / 2 "
배송 정보:
선박 중량 (kg)
0.01
선박 높이 (cm)
0.51
선박 길이 (cm)
4.32
선박 폭 (cm)
3.05
HS 코드
7318160085
원산지
CN
무작위 제품
MICRO 100 GEM-375-4X 엔드 밀
APPROVED VENDOR U51000.031.0450 육각 캡 나사 스테인리스 스틸 5 / 16-18 x 4-1 / 2-10 개 팩
BALDOR EJMM3555T-5 클로즈 커플 드 모터, 3490 RPM, 60 HZ, 2 HP, 145JM
HUBBELL 배선 장치 -KELLEMS 8200WTRA 이중 리셉터클, 15A, 125V, 2 극, 3 선 접지, 흰색
HONEYWELL HVFDSB3C0250G210 / U 가변 주파수 드라이브, 퓨즈 분리, 인클로저 포함, 25 Hp, 480Vac
Svg 벡터 아이콘 : http://www.onlinewebfonts.com/icon
조회를 요청하다
80/20 3914 T- 너트 15 40 시리즈 폭 1/2 인치
수량
이름
*
Email
*
접촉처
*
수량
댓글
지금 견적 받기
(무료)
나에게 전화
이름 / 전화 번호를 제공하고 5 분 이내에 다시 전화를받습니다.
귀하의 이름
*
번호
*
전송
쿼리에 대한 즉각적인 답변 받기
지금 물어보기