플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

80/20 25-4128 평판, 90도, 12 구멍, 4mm x 100mm x 100mm, 알루미늄 | AE4EYE 5JRP0

80/20 25-4128 평판, 90도, 12홀, 4mm x 100mm x 100mm, 알루미늄

재고 있음 있음
항목: AE4EYE 모델 : 25-4128교차 참조: 5JRP0

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 38,675 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목평판
색상초기화
90
치수 A100 mm
치수 B100 mm
차원 C25 mm
치수 D12.5 mm
치수 E6.3 mm
치수 F4 mm
치수 G50mm
치수 H50 mm
마감재 양극 산화 처리
학년6105 - T5
자재알류미늄
구멍 수12

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.09
선박 높이 (cm)0.51
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)10.16
HS 코드7610900080
원산지US

제품 변형

프로덕트모델치수 A치수 B차원 C학년자재가격
80/20 4128 평판, 90도, 12 구멍, 3/16 x 4 x 4인치 크기, 알루미늄 | AC3BQF 2RCX5 41284"4"1"6105 - T5알류미늄₩ 38,972
80/20 4328 평판, 90도, 12 구멍, 1/4 x 6 x 6 인치 크기, 알루미늄 | AC3BQG 2RCX6 43286"6"1.5 "6105 - T5알류미늄₩ 45,552
80/20 40-4328 평판, 90도, 12개 구멍, 6mm x 160mm x 160mm, 알루미늄 | AE4EYQ 5JRR0 40-4328160 mm160 mm40mm6105 - T5알류미늄₩ 44,887

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

80/20 25-4128 평판, 90도, 12홀, 4mm x 100mm x 100mm, 알루미늄
₩ 38,675 /단위