그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | SHCS |
색상 | 파란색 |
치수 A | 12.87 mm |
치수 B | 6 mm |
차원 C | 7.82 mm |
마감재 | 아연 |
길이 | 25mm |
자재 | 강철 |
스레드 크기 | M8 X 1.25 |
나사 유형 | 풀 스레드 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 7318156080 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 치수 A | 치수 B | 자재 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-6516-25 | 16mm | 9.89 mm | 5 mm | 강철 | 파란색 | ₩ 15,575 | ||
13-8520-25 | 20mm | 12.87 mm | 6 mm | 강철 | 파란색 | ₩ 23,695 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.