3M 7000052786 S-403L-20 어깨 커버 후드, 후드, PAPR 시스템/SAR 시스템, M/L 헤드기어 사이즈, 20팩
그것을 얻으십시오 화, 7월 22
₩ 2,163,312 /단위
장바구니에 추가
견적요청
결제
배송
상품정보:
항목 | 후드 |
어플리케이션 | 범용 |
색상 | 백 |
렌즈 재질 | PETG |
자재 | 폴리 프로필렌 |
크기 | L, M |
현탁 | 통합 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 베르사플로 |
머리장식 사이즈 | 남 /여 |
헤드기어 유형 | 후드 |
제품 유형 | 어깨를 덮는 후드 |
연속 | 베르사플로 시리즈 |
표준 | NIOSH 승인 |
서스펜션 조정 유형 | 통합 |
시스템 유형 | PAPR 시스템, SAR 시스템 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 5.1525 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 79.25 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 9020006000 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 색상 | 항목 | 렌즈 재질 | 자재 | 크기 | 현탁 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7000127463 | 백 | 후드 | PETG | 폴리 프로필렌 | S / M | 구조 | 20 | ₩ 2,111,491 | |
![]() |
7000002347 | 백 | 후드 | PETG | 폴리 프로필렌 | 보편적 인 | 프리미엄 재사용 가능 | 1 | ₩ 267,821 | |
![]() |
7000002348 | 백 | 더블 턱받이 후드 | PETG | 폴리 프로필렌 | 보편적 인 | 프리미엄 재사용 가능 | 1 | ₩ 280,828 | |
![]() |
7100077662 | 회색 | 후드 | 아세테이트 | Kappler (R) 자이 트론 (R) 200 | 보편적 인 | 프리미엄 재사용 가능 | 1 | ₩ 524,348 | |
![]() |
7000002350 | 회색 | 후드 | 아세테이트 | 밀봉 된 솔기가있는 Kappler (R) Zytron (R) 200 | 보편적 인 | 프리미엄 재사용 가능 | 1 | ₩ 553,242 | |
![]() |
7000029981 | 백 | 후드 | PETG | 폴리 프로필렌 | 남 /여 | 통합 | 5 | ₩ 883,407 | |
![]() |
7000127431 | 백 | 후드 | PETG | 폴리 프로필렌 | S / M | 통합 | 5 | ₩ 883,407 |
제품 탐색
- GRAINGER 14346_12_0 청동 직사각형 막대, 12인치 X 12인치 공칭 크기, 1인치 두께
- DIXON B3214MP-R400200 클램프 편심 감속기, 316L 스테인리스 스틸, 4 x 2인치 튜브 OD
- GRAINGER 30735P 핸드 휠, 나사산이 없는 구멍, 5인치 외부 직경, 은색, 1/2인치 보어 직경
- GROTE 63621 사다리꼴 램프 Led 작업 램프 지우기
- EATON E58CBL18A2D2 광전 센서, 직경 0.71, 거리 8인치, 300-20VAC/264-15VDC에서 30mA Ac/Dc
- SMC 밸브 CQ2L16-10D 소형 실린더, 16mm 크기, 복동식
- JESSUP 제조 3307-6
- VERMONT GAGE 141190870 클래스 X Go 핀 게이지, 0.9087인치 직경, 0.00006인치 공차
더 알아보기
- 의회 운동
- 키샤프트
- 허니웰의 UVEX
- 프로스트가드
- 테나티브
- 냉동 제어
- 전기 호이스트
- 타이어 밸브 캡 및 익스텐션
- 도관 및 케이블 행거
- 콘크리트 갈퀴 및 발동기
- ADB 호이스트 링 제조. 스터비 볼 엔드 육각 키
- LUMAPRO 소형 백열전구, B3 램프 모양
- 존 게스트 벌크헤드 유니온, 아세탈 그레이
- ACME ELECTRIC WI045 시리즈 중전압 변압기, 3상, 60Hz, 2.5kV 및 5kV 등급
- ACME ELECTRIC 480상 건식 배전 변압기, 240V 델타 120차 전압, XNUMX 델타/XNUMX 탭 XNUMX차 전압
- LOVIBOND 팬 인디케이터 솔루션
- TSUBAKI 플레인 보어 스프로킷, 3/4인치 피치, 스테인리스 스틸
- OATEY 지붕 벤트 파이프 부츠
- SPEC 표준 압축 스프링, 뮤직 와이어, 외부 직경 0.172인치
- LEGRIS 0901 시리즈 스트레이트 어댑터
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 7000052786 S-403L-20 어깨 커버 후드, 후드, PAPR 시스템/SAR 시스템, M/L 헤드기어 사이즈, 20팩
₩ 2,163,312 /단위