그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 여성 연결 해제 |
배럴 내부 Dia. | 0.085 " |
컬러 코드 | 없는 |
연결 재료 | 황동 |
연결 유형 | 주름 |
격리 | 없음 |
절연 색상 | 없는 |
절연 타입 | 비 절연 |
최대 온도 | 347도 F |
맥스. 전압 | 600V |
전체 길이 | 0.58 " |
솔기 | 맞댄 |
탭 크기 | 0.187 x 0.020 " |
UPC | 10051128590147 |
와이어 범위 | 22 ~ 18AWG |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 5.33 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 탭 크기 | 배럴 내부 Dia. | 연결 재료 | 와이어 범위 | 절연 타입 | 최대 온도 | 맥스. 전압 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU18-250DFX | 0.250 x 0.032 " | 0.08 " | 황동 | 22 ~ 18AWG | 비 절연 | 347도 F | 600V | 0.66 " | ₩ 102,007 | ||
MI10-250DFK | 0.250 x 0.032 " | 0.12 " | 황동 | 12 ~ 10AWG | 비 절연 | 347도 F | 600V | 0.64 " | ₩ 804,370 | ||
MU14-250DFHTK | 0.250 x 0.032 " | 0.095 " | 강철 | 16 ~ 14AWG | 비 절연 | 900도 F | 600V | 0.64 " | ₩ 387,292 | ||
MU14-187DFK | 0.187 x 0.020 " | 0.085 " | 황동 | 16 ~ 14AWG | 비 절연 | 347도 F | 600V | 0.58 " | ₩ 495,390 | ||
MU14-250DFX | 0.250 x 0.032 " | 0.08 " | 황동 | 16 ~ 14AWG | 비 절연 | 347도 F | 600V | 0.66 " | ₩ 57,452 | ||
MU14-250DFHTX | 0.032 "X 0.250" | 0.095 " | 니켈 도금 스틸 | 16 ~ 14AWG | 절연되지 않음 | 900도 F | 1000V | 0.64 " | ₩ 215,110 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.