3m Mi10-250dfk | 암형 분리 베어 12~10awg, 500 Pk- Pk500 | 2drj3 | Raptor Supplies 대한민국
플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

3M MI10-250DFK 암 분리 베어 12 ~ 10awg, 500 Pk | AB9KVV 2DRJ3

3M MI10-250DFK 암 분리 베어 12 ~ 10awg, 500 Pk

재고 있음 있음
항목: AB9KVV 모델: MI10-250DFK교차 참조: 2DRJ3

그것을 얻으십시오 4월 23, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 804,370 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목여성 연결 해제
배럴 내부 Dia.0.12 "
컬러 코드없는
연결 재료황동
연결 유형주름
격리없음
절연 색상없는
절연 타입비 절연
최대 온도347도 F
맥스. 전압600V
전체 길이0.64 "
솔기납땜
탭 크기0.250 x 0.032 "
와이어 범위12 ~ 10AWG

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.73
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)2.54
선박 폭 (cm)2.54
HS 코드8536904000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델탭 크기배럴 내부 Dia.연결 재료와이어 범위절연 타입최대 온도맥스. 전압전체 길이가격
3M MU18-187DFX 암 분리 베어 22 ~ 18awg, 100 Pk | AA9JYH1DMA4 MU18-187DFX0.187 x 0.020 "0.085 "황동22 ~ 18AWG비 절연347도 F600V0.58 "₩ 145,372
3M MU18-250DFX 암 분리 베어 22 ~ 18awg, 100 Pk | AA9JYJ 1DMA5 MU18-250DFX0.250 x 0.032 "0.08 "황동22 ~ 18AWG비 절연347도 F600V0.66 "₩ 102,007
3M MU14-250DFHTK 암 분리 베어 16~14 Awg, 1000 Pk | AB9LDX 2DUA7 MU14-250DFHTK0.250 x 0.032 "0.095 "강철16 ~ 14AWG비 절연900도 F600V0.64 "₩ 387,292
3M MU14-187DFK 암 분리 베어 16 ~ 14 Awg, 1000 Pk | AC2FGL 2JKZ7 MU14-187DFK0.187 x 0.020 "0.085 "황동16 ~ 14AWG비 절연347도 F600V0.58 "₩ 495,390
3M MU14-250DFX 암 분리 베어 16 ~ 14awg, 100 Pk | AE2EVR 4X293 MU14-250DFX0.250 x 0.032 "0.08 "황동16 ~ 14AWG비 절연347도 F600V0.66 "₩ 57,452
3M MU14-250DFHTX 암 분리 베어 16 - 14awg, 100 Pk | AF8EAZ 25CA19 MU14-250DFHTX0.032 "X 0.250"0.095 "니켈 도금 스틸16 ~ 14AWG절연되지 않음900도 F1000V0.64 "₩ 215,110

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

3M MI10-250DFK 암 분리 베어 12 ~ 10awg, 500 Pk
₩ 804,370 /단위