그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 여성 연결 해제 |
배럴 내부 Dia. | 0.08 " |
컬러 코드 | 파란색 |
연결 재료 | 주석 도금 황동 |
연결 유형 | 주름 |
격리 | 가득 찬 |
절연 색상 | 파란색 |
절연 타입 | 나일론 |
최대 온도 | 221도 F |
맥스. 전압 | 600V |
전체 길이 | 0.87 " |
솔기 | 맞댄 |
탭 크기 | 0.250 x 0.032 " |
와이어 범위 | 16 ~ 14AWG |
선박 중량 (kg) | 1.19 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 배럴 내부 Dia. | 컬러 코드 | 격리 | 전체 길이 | 솔기 | 탭 크기 | 와이어 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNGI14-250DFK | 0.08 " | 파란색 | 일부의 | 0.83 " | 맞댄 | 0.250 x 0.032 " | 16 ~ 14AWG | ₩ 1,780,292 | ||
MNGI14-250DFIK | 0.08 " | 파란색 | 가득 찬 | 0.83 " | 맞댄 | 0.250 x 0.032 " | 16 ~ 14AWG | ₩ 2,201,167 | ||
MNGI18-250DFIK | 0.08 " | 빨간색 | 가득 찬 | 0.83 " | 맞댄 | 0.250 x 0.032 " | 22 ~ 18AWG | ₩ 2,229,867 | ||
MNG14-250DFK | 0.08 " | 파란색 | 일부의 | 0.86 " | 납땜 | 0.250 x 0.032 " | 16 ~ 14AWG | ₩ 1,390,620 | ||
MNU18-250DFIK | 0.08 " | 빨간색 | 가득 찬 | 0.87 " | 맞댄 | 0.250 x 0.032 " | 22 ~ 18AWG | ₩ 1,344,105 | ||
MNHU10-250DFIK | 0.165 " | 노란색 | 가득 찬 | 1.2 " | 맞댄 | 0.250 x 0.032 " | 12 ~ 10AWG | ₩ 880,635 | ||
MNGI10-250DFIK | 0.165 " | 노란색 | 가득 찬 | 0.94 " | 납땜 | 0.250 x 0.032 " | 12 ~ 10AWG | ₩ 747,985 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.