그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 링 터미널 |
컬러 코드 | 빨간색 |
연결 재료 | 구리 |
연결 유형 | 주름 |
절연 색상 | 빨간색 |
절연 타입 | 나일론 |
최대 온도 | 221도 F |
맥스. 전압 | 600V |
전체 길이 | 0.92 " |
솔기 | 납땜 |
스터드 크기 | #10 |
터미널 연결 | 주름 |
터미널 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
UPC | 005112858643 |
와이어 범위 | 22 ~ 18AWG |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 4.83 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 스터드 크기 | 컬러 코드 | 연결 재료 | 터미널 유형 | 절연 타입 | 최대 온도 | 맥스. 전압 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVU18-6RSX | #6 | 빨간색 | 구리 | ㅁㄴㅇㄹ | 비닐 | 221도 F | 600V | 0.8 " | ₩ 70,052 | ||
MU18-8RLX | #8 | 없는 | 구리 | ㅁㄴㅇㄹ | 비 절연 | 347도 F | 600V | 0.74 " | ₩ 69,790 | ||
MV18-10R / LK | #10 | 빨간색 | 구리 | ㅁㄴㅇㄹ | 비닐 | 221도 F | 600V | 0.93 " | ₩ 838,022 | ||
MNG18-14R / SK | 1 / 4 " | 빨간색 | 구리 | ㅁㄴㅇㄹ | 나일론 | 221도 F | 600V | 1.07 " | ₩ 1,122,047 | ||
MNG18-38RK | 3 / 8 " | 빨간색 | 구리 | ㅁㄴㅇㄹ | 나일론 | 221도 F | 600V | 1.12 " | ₩ 1,122,047 | ||
MNG18-8R / LK | #8 | 빨간색 | 구리 | ㅁㄴㅇㄹ | 나일론 | 221도 F | 600V | 0.92 " | ₩ 1,121,925 | ||
MV18-610RK | # 6 / 8 / 10 | 빨간색 | 구리 | 멀티 스터드 | 비닐 | 221도 F | 600V | 1.01 " | ₩ 919,310 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.