그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 링 터미널 |
컬러 코드 | 노란색 |
연결 재료 | 구리 |
연결 유형 | 주름 |
절연 색상 | 노란색 |
절연 타입 | 나일론 |
최대 온도 | 221도 F |
맥스. 전압 | 600V |
전체 길이 | 1.74 " |
솔기 | 납땜 |
스터드 크기 | 5 / 16 " |
터미널 연결 | 주름 |
터미널 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
UPC | 00054007082798 |
와이어 범위 | 4 AWG |
선박 중량 (kg) | 2.27 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 스터드 크기 | 컬러 코드 | 연결 재료 | 터미널 유형 | 연결 유형 | 절연 타입 | 최대 온도 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4-12R / SK | 1 / 2 " | 없는 | 구리 | ㅁㄴㅇㄹ | 주름 | 비 절연 | 347도 F | 1.34 " | ₩ 629,947 | ||
MU4-38RHTK | 3 / 8 " | 없는 | 니켈 도금 스틸 | ㅁㄴㅇㄹ | 주름 | 비 절연 | 900도 F | 1.34 " | ₩ 532,560 | ||
M4-516RK | 5 / 16 " | 없는 | 구리 | ㅁㄴㅇㄹ | 주름 | 비 절연 | 347도 F | 1.34 " | ₩ 630,087 | ||
M4-38RK | 3 / 8 " | 없는 | 구리 | ㅁㄴㅇㄹ | 주름 | 비 절연 | 347도 F | 1.34 " | ₩ 646,642 | ||
MN4-38RK | 3 / 8 " | 노란색 | 구리 | ㅁㄴㅇㄹ | 주름 | 나일론 | 221도 F | 1.74 " | ₩ 603,610 | ||
MN4-14RK | 1 / 4 " | 노란색 | 구리 | ㅁㄴㅇㄹ | 주름 | 나일론 | 221도 F | 1.74 " | ₩ 603,662 | ||
M4-14RK | 1 / 4 " | 없는 | 구리 | ㅁㄴㅇㄹ | 주름 | 비 절연 | 347도 F | 1.34 " | ₩ 630,035 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.