항목 | 남성 링 분리 |
배럴 내부 Dia. | 0.08 " |
컬러 코드 | 없는 |
연결 재료 | 구리 |
연결 유형 | 남성 혀 어댑터에 #6 링 |
격리 | 없음 |
절연 색상 | 없는 |
절연 타입 | 비 절연 |
최대 온도 | 347도 F |
맥스. 전압 | 600V |
전체 길이 | 0.8 " |
솔기 | 맞댄 |
탭 크기 | 0.250 x 0.032 " |
UPC | 005400702225 |
선박 중량 (kg) | 0.86 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 배럴 내부 Dia. | 연결 유형 | 항목 | 전체 길이 | 탭 크기 | 와이어 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU18-187DMK | 0.08 " | 주름 | 남성 연결 해제 | 0.64 " | 0.08 " | 22 ~ 18AWG | ₩ 480,865 | ||
MA250DM / 10RRK | 0.065 " | 남성 혀 어댑터에 #10 링 | 남성 링 분리 | 0.8 " | 0.250 x 0.032 " | - | ₩ 283,097 | ||
MA250DM / 8RRK | 0.09 " | 남성 혀 어댑터에 #8 링 | 남성 링 분리 | 0.8 " | 0.250 x 0.032 " | - | ₩ 294,717 | ||
MU14-250DMX | 0.085 " | 주름 | 남성 연결 해제 | 0.73 " | 0.250 x 0.032 " | 16 ~ 14AWG | ₩ 59,150 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.