그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 포크 터미널 |
컬러 코드 | 없는 |
연결 재료 | 구리 |
연결 유형 | 7월 |
절연 색상 | 없는 |
절연 타입 | 비 절연 |
최대 온도 | 347도 F |
맥스. 전압 | 600V |
전체 길이 | 0.73 " |
솔기 | 납땜 |
스터드 크기 | #8 |
터미널 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
와이어 범위 | 12 ~ 10AWG |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 4.06 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 8536698000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 와이어 범위 | 연결 재료 | 연결 유형 | 최대 온도 | 전체 길이 | 솔기 | 스터드 크기 | 터미널 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU18-8FLX | 22 ~ 18AWG | 구리 | 7월 | 347도 F | 0.68 " | 맞댄 | #8 | 잠금 | ₩ 114,765 | ||
MU10-10FLX | 12 ~ 10AWG | 구리 | 7월 | 347도 F | 0.73 " | 맞댄 | #10 | 잠금 | ₩ 90,527 | ||
M14-8FX | 16 ~ 14AWG | 구리 | 7월 | 347도 F | 0.7 " | 납땜 | #8 | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 94,640 | ||
M18-8FBX | 22 ~ 18AWG | 구리 | 7월 | 347도 F | 0.65 " | 납땜 | #8 | 블록 | ₩ 68,862 | ||
M14-8FBX | 16 ~ 14AWG | 구리 | 7월 | 347도 F | 0.65 " | 납땜 | #8 | 블록 | ₩ 80,080 | ||
M14-10FBX | 16 ~ 14AWG | 구리 | 7월 | 347도 F | 0.65 " | 납땜 | #10 | 블록 | ₩ 65,520 | ||
M10-8FBX | 12 ~ 10AWG | 구리 | 7월 | 347도 F | 0.73 " | 납땜 | #8 | 블록 | ₩ 51,607 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.