₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
상품정보:
항목 | 화염 방지 헤드기어 커버 |
자재 | 난연성 폴리에스테르 |
브랜드 및 시리즈 | 3M M-시리즈 |
색상 | 블랙, 오렌지 |
함께 사용할 | M 시리즈 |
포함 사항 | 4점 텍스타일 스트랩, 바이저 |
제품 유형 | 화염 방지 헤드기어 커버 |
연속 | M 시리즈 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.0675 |
선박 높이 (cm) | 26.42 |
선박 길이 (cm) | 6.22 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 6505008090 |
원산지 | US |
제품 탐색
- EATON 2147A16G06 전류 변압기, 3상, 도넛형, 200/5 비율
- 메리트 황동 4024-2600
- SMC 밸브 VVQ1000-80A-3-2 개스킷, 4/5 포트 크기
- GATES 4/C100 줄무늬 V-벨트, 4가닥, 외부 길이 104인치
- DIXON 0709R 핀치온 클램프, 이중 이어, 304 스테인리스 스틸, 5/16인치 공칭
- OSG 1111504005 스파이럴 포인트 탭 플러그 8 x 1.25mm 주석
- NORTON 연마재 63642506178 PSA 샌딩 디스크 고급 220 그릿 PK25
- SMC 밸브 MRHQ20D-180S-M9BVL-M9BL 그리퍼, 20mm 크기
더 알아보기
- 캠벨 체인 및 피팅
- 키샤프트
- 엉거
- EDSON
- 스플 라이스 커넥터
- 리베터
- 임팩트 소켓 어댑터
- 수영장 및 스파 액세서리
- HELICOIL 직선 플루트 플러그 탭, UNF, 2B
- IRONCAT 역학 장갑, 프리미엄 헤비듀티 염소가죽
- ANSELL 59-801 Hyflex 보호 슬리브
- IRONCLAD 콩 베임 방지 장갑
- ANSELL 37-175 Alphatec Solvex 편안한 화학 장갑
- KLEIN TOOLS 코일 스프링
- EDWARDS SIGNALING 125 등급 LED 초고휘도 비콘
- HOFFMAN Spectra Cool S06 시리즈 슬림핏 인클로저 에어컨
- 오크톤 센서
- 허벨 배선 장치-켈렘스 HBL 초강력 듀플렉스 MRI 수용구, 병원 등급
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 7000052877 M-972 난연 헤드기어 커버, XNUMX포인트 텍스타일 스트랩/바이저
₩ 87,466 /단위