₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
상품정보:
항목 | 바이저 프레임 버튼 |
브랜드 및 시리즈 | 3M M-시리즈 |
함께 사용할 | M 시리즈 헬멧 |
포함 사항 | 4점 텍스타일 스트랩, 바이저 |
제품 유형 | 바이저 프레임 버튼 |
연속 | M 시리즈 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.009 |
선박 높이 (cm) | 1.56 |
선박 길이 (cm) | 0.76 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
제품 탐색
- 스피어스 밸브 4733L3-012C 산업용 수직 3방향 볼 밸브, 플랜지형, 삼중 L 포트, FKM, 1-1/4 크기, CPVC
- BAILEIGH INDUSTRIAL 1006858 R-M55-CSA 롤 벤더, 1상
- HUB CITY 0270-06760 웜 감속기, 3.614 Hp, 0.625 인치 ID, 1.438 인치 OD, 스테인레스 스틸
- KNIPEX 97 49 63 태양 광 커넥터 다이 H + s 10-11 Awg
- KIMBLE CHASE 28014-200 부피 플라스크 200mL PK12
- WINSMITH E13MDBS21000GC 감속기, 56C 모터 프레임, 직각 이중 웜 기어, 퀼 입력
- WEG ESWF-9T04N3-D07 전기 패널
- WESTWARD 38RV64 너트 드라이버 5/16 인치 드라이브 1-7 / 8 인치 길이 PK3
더 알아보기
- 칸트 트위스트
- 키샤프트
- 메이휴 도구
- 성형 유리섬유
- 트림록 주식회사
- 유입 경로
- 휴대용 엔진 구동 펌프
- 펀치 드라이버 세트
- 알루미늄 튜브 피팅
- 기어 벨트 아이들러
- MEMPHIS GLOVE 가죽 드라이버 작업 장갑
- VIEGA PROPRESS Union Zero Lead Bronze Press x FNPT
- VIBCO SCR 조절 가능한 속도 및 힘 전기 진동기
- GUARDAIR 롱 존 75LJ 안전 에어건, 알루미늄 연장, 아연 합금 노즐
- ANVIL 2137 시리즈 커플링, 단조 강철, 나사산
- ZSI-FOSTER 베타 헤비, 튜브
- WOODHEAD 130118 시리즈 Feston 중형차
- CHRISLYNN 정밀 플러그 탭, UNC
- SPEARS 밸브 CPVC 프리미엄 작동식 공압 다이어프램 밸브, SR 스레드, FKM O-링
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, XDTD 웜/웜 이중 감속 감속기
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 7000127686 M-919 바이저 프레임 버튼, 헬멧, 10팩
₩ 54,250 /팩