그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 포크 터미널 |
컬러 코드 | 노란색 |
연결 재료 | 주석 도금 된 구리 |
연결 유형 | 주름 |
절연 색상 | 노란색 |
절연 타입 | 비닐 |
최대 온도 | 221도 F |
맥스. 전압 | 1000V |
전체 길이 | 0.9 " |
솔기 | 맞댄 |
스터드 크기 | #8 |
터미널 유형 | 잠금 |
와이어 범위 | 12 ~ 10AWG |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 0.64 |
HS 코드 | 8536904000 |
프로덕트 | 모델 | 컬러 코드 | 전체 길이 | 스터드 크기 | 터미널 유형 | 와이어 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV10-10Q | 노란색 | 1.03 " | #10 | ㅁㄴㅇㄹ | 12 ~ 10AWG | ₩ 27,020 | ||
FV10-8Q | 노란색 | 1.03 " | #8 | ㅁㄴㅇㄹ | 12 ~ 10AWG | ₩ 25,445 | ||
FV14-10Q | 파란색 | 0.9 " | #10 | ㅁㄴㅇㄹ | 16 ~ 14AWG | ₩ 24,097 | ||
FV14-6Q | 파란색 | 0.9 " | #6 | ㅁㄴㅇㄹ | 16 ~ 14AWG | ₩ 22,715 | ||
FV14-8Q | 파란색 | 0.9 " | #8 | ㅁㄴㅇㄹ | 16 ~ 14AWG | ₩ 18,935 | ||
LFV10-10Q | 노란색 | 1.03 " | #10 | 잠금 | 12 ~ 10AWG | ₩ 28,612 | ||
LFV10-6Q | 노란색 | 1.03 " | #6 | 잠금 | 12 ~ 10AWG | ₩ 28,245 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.