항목 | 하드 햇 |
액세서리 슬롯 | 아니 |
ANSI 클래스 | 씨, 지, 이 |
ANSI 유형 | 1 |
색상 | 천연 탄 |
모자 크기에 적합 | 6-5/8 to 7-3/4 |
그래픽 업로드 | 없음 |
쉘 재질 | 고밀도 폴리에틸렌 |
크기 | NA |
스타일 | 전체 테두리 |
현탁 | 4 점 래칫 휠 장치 |
분출 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 16 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 6506106075 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
H-802R | 노란색 | ₩ 33,635 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.