그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 열 수축 튜브 키트 |
케이블 범위 | 6~500kcmil |
색상 | 빨강, 검정 |
수축 후 ID | 어울리는 |
수축 전 ID | 어울리는 |
길이 | 6" |
자재 | 유연한 폴리올레핀, 열가소성 접착제 라이닝 |
맥스. 전압 | 600 |
조각 수 | 42 |
수축률 | 3:1 |
온도. 범위 | -67 ~ 230 F |
벽 유형 | 얇은 벽 |
와이어 범위 | 6~500kcmil |
선박 중량 (kg) | 0.66 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 케이블 범위 | 색상 | 자재 | 조각 수 | 수축률 | 온도. 범위 | 와이어 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP-301 블랙 | 20~500kcmil | 검정 | 유연한 폴리올레핀 | 102 | 2:1 | -67 ~ 275 F | 20~500kcmil | ₩ 289,590 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.