그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 열 수축 배관 |
케이블 범위 | 20 ~ 18AWG |
색상 | 검정 |
수축 후 ID | 0.063 " |
수축 전 ID | 0.187 " |
길이 | 4ft. |
자재 | 유연한 폴리올레핀, 열가소성 접착제 라이닝 |
맥스. 전압 | 600 |
수축률 | 3:1 |
수축 온도. | 250도 F |
온도. 범위 | -67 ~ 230 F |
수축 후 벽 두께 | 0.04 " |
벽 유형 | 얇은 벽 |
와이어 범위 | 20 ~ 18AWG |
선박 중량 (kg) | 0.39 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 129.54 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
모델 | 케이블 범위 | 수축 후 ID | 수축 전 ID | 수축 후 벽 두께 | 와이어 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS-300-1 / 4 PK12 | 16 ~ 12AWG | 0.08 " | 0.25 " | 0.04 " | 16 ~ 12AWG | ₩ 377,667 | |
EPS-300-3 / 8 PK12 | 12 ~ 8AWG | 0.12 " | 0.375 " | 0.055 " | 12 ~ 8AWG | ₩ 382,252 | |
EPS-300-1 / 2 PK12 | 6 ~ 1AWG | 0.16 " | 0.5 " | 0.07 " | 6 ~ 1AWG | ₩ 415,572 | |
EPS-300-3 / 4 PK5 | 4 ~ 3/0 AWG | 0.25 " | 0.75 " | 0.085 " | 4 ~ 3/0 AWG | ₩ 255,535 | |
EPS-300-1 PK5 | 4/0 ~ 500kcmil | 0.32 " | 1" | 0.1 " | 4/0 ~ 500kcmil | ₩ 411,722 | |
EPS-300-1 1/2 PK5 | 500~800kcmil | 0.5 " | 1.5 " | 0.1 " | 500~800kcmil | ₩ 544,022 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.