그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 타이베이스, 내추럴 |
클립 유형 | 사방 |
색상 | 자연의 |
높이 | 0.21 " |
길이 | 0.75 " |
자재 | 나일론 |
장착 방법 | 점착제 |
슬롯 높이 | 0.05 입력 |
슬롯 너비 | 0.12 " |
온도. 범위 | -40도 ~ 185도 F |
UPC | 10054007062940 |
폭 | 0.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 슬롯 너비 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CTB1X1NTA-C | 1" | 0.2 " | 1" | ₩ 970,777 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.