그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이버 디스크 |
연마 재 | 세라믹 그레인 |
연마 유형 | 코팅 |
지름 | 7" |
모래 | 60 |
최대 RPM | 8,500 RPM |
장착 구멍 크기 | 5 / 8 "-11 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
원산지 | USA |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.