그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샌딩 디스크 잠금 |
연마 재 | 다이아몬드 |
연마 유형 | 오픈 코트 |
부착 시스템 | TR |
부착 유형 | 롤온 / 오프 |
백업 재료 | 방수 천 |
백업 무게 | YF |
색상 | 초록색 |
디스크 직경 | 2" |
학년 | 아주 좋은 |
모래 | 250 마이크론 |
최대 RPM | 25,000 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 6805100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 모래 | 연마 재 | 연마 유형 | 최대 RPM | 백업 재료 | 백업 무게 | 색상 | 디스크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22408 | 100 | 산화 알루미늄 | 클로즈 코트 | 30,000 | 천 | YF | 갈색 | 1.5 " | ₩ 113,032 | ||
15908 | - | 산화 알루미늄 | 부직포 | 20,000 | - | - | 적갈색 | 3" | ₩ 581,927 | ||
85238 | 250 마이크론 | 다이아몬드 | 오픈 코트 | 30,000 | 방수 천 | YF | 초록색 | 1.5 " | ₩ 693,630 | ||
85239 | 125 마이크론 | 다이아몬드 | 오픈 코트 | 30,000 | 방수 천 | YF | 검정 | 1.5 " | ₩ 607,915 | ||
85240 | 74 마이크론 | 다이아몬드 | 오픈 코트 | 30,000 | 방수 천 | YF | 빨간색 | 1.5 " | ₩ 523,250 | ||
85256 | 74 마이크론 | 다이아몬드 | 오픈 코트 | 20,000 | 방수 천 | YF | 빨간색 | 3" | ₩ 602,560 | ||
85235 | 10 마이크론 | 다이아몬드 | 오픈 코트, 수지 결합 | 30,000 | 방수 천 | YF | 파란색 | 1" | ₩ 242,357 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.