항목 | 방화 덕트 랩 |
색상 | 은 |
화재 등급 | 최대 2 시간 |
높이 | 1.5 " |
길이 | 25ft. |
자재 | 유리질 방적 섬유 |
UPC | 051115549069 |
폭 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 53.98 |
선박 높이 (cm) | 59.69 |
선박 길이 (cm) | 124.46 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 6806100090 |
원산지 | MX |
A. 두께는 1-1/2인치입니다.
A. 엘리베이터 승강로, 연기 제어 덕트 및 계단 여압을 포함한 환기 덕트 시스템을 보호합니다.
A. 최대 2192°F(1200°C)의 온도에서 작동할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.