항목 | 플랫 걸레 키트 |
색상 | 녹색과 검정색 |
손잡이 길이 | 54 |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
헤드 길이 | 3.75 " |
헤드 폭 | 16 " |
길이 | 16 " |
자재 | 듀얼 파이버 |
걸레 유형 | 인주 |
폭 | 3.75 " |
선박 중량 (kg) | 1.5 |
선박 높이 (cm) | 148.08 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 손잡이 길이 | 손잡이 재질 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
59051 | 38 "~ 59 1/2" | 고무 | 평면 걸레 | ₩ 248,675 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.