상품정보:
항목 | 필름 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 금 |
길이 | 36 미터 |
자재 | 폴리이 미드 |
성능 온도. | -100 ° F ~ + 500 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 2.7 |
폭 | 1 / 4 " |
강철에 대한 접착력 | 20 온스 / 인치 |
항복 전압 | 7000V |
파단 강도 | 33파운드/인치 |
연장 | 60% |
환경 | 높은 온도 |
임페리얼 테이프 길이 | 108 피트 |
임페리얼 테이프 폭 | 1 / 4 " |
절연 저항 | 1 x 10^6 옴 |
라이너 포함 | 라이너 없음 |
최대 테이프 성능 온도 | 500 ° F |
미터법 테이프 길이 | 32.99m |
미터법 테이프 폭 | 6.35 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -100 ° F |
인쇄된 메시지 | 미 인쇄 |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 5419 시리즈 |
사양 충족 | IEC |
표준 | IEC 61249-2-21 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | Film |
테이프 백킹 소재 | 폴리이 미드 |
테이프 색상 | 금 |
테이프 속성 | 매우 낮은 정전기 방전 |
테이프 하위 유형 | 높은 온도 |
테이프 인장 강도 | 33파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 2.7 |
테이프 타입 | Film |
정격 전압 | 평가되지 않음 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.0225 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 9.91 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|
7000050110 | 1 / 2 " | ₩ 194,202 | |
7000144792 | 1" | ₩ 368,282 | |
7000123673 | 2" | ₩ 721,223 | |
7000036206 | 3 / 4 " | ₩ 270,889 |
제품 탐색
- GROVE GEAR R8473012.00 퀼 입력 인라인 헬리컬 감속기
- KOHLER ENGINES 16 789 02-S 엔진 유지 보수 키트
- BUNTING 베어링 EP242828 슬리브 베어링, 크기 1-1/2 x 1-3/4 x 1-3/4 인치
- SEALMASTER MFP-43 701846 필로우 블록 볼 베어링 유닛, 4볼트 베이스, 2-11/16인치 보어
- 볼드윈 필터 PF46004 연료 필터 5-9/32인치 길이 x 3-11/16인치 직경
- CRYDOM D53TP25CH10 솔리드 스테이트 계전기 530VAC 25A 랜덤
- BALDOR MOTOR CM3538-8 삼상 밀폐형 모터, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56C 프레임
- QA1 NML4 수로드 엔드 나일론 / ptfe 왼손 1 / 4-28
더 알아보기
- 다이나리프트
- 빠른 캡
- 키샤프트
- 우덱스 베어링
- 기어렌치
- 앵글 그라인더
- 유틸리티 싱크 및 세탁 통
- 전자 및 레이저 레벨링 키트
- 써모웰 및 온도계
- 지게차 붐
- LOC-LINE Y 피팅
- ANSELL 11-511 Hyflex 절단 방지 장갑
- ANSELL 11-537 Hyflex 초경량 베임 방지 산업 안전 장갑
- CONDOR 고가시성 조끼, 메쉬 폴리에스테르, U 스트라이프 패턴, 싱글, 오렌지
- BOLLE SAFETY Tracker 높은 보호 보안경
- CHAINFLEX 데이터 케이블, 최대 5암페어
- WALTER TOOLS N형 솔리드 초경 조버 드릴 비트
- UNISTRUT 게이지 채널
- WOODHEAD 130168 시리즈 호스 릴 어셈블리
- ANVIL 330 시리즈 니플, 표준형, 아연 도금, 이음매 없음
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 7000050099 5419 절연 전기 테이프, 고온, 폴리이미드, 1/4인치 x 108피트, 2.7밀 테이프 두께
₩ 112,448 /단위