상품정보:
항목 | 필름 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 금 |
길이 | 5 미터 |
자재 | 폴리이 미드 |
성능 온도. | -100 ° F ~ + 500 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 2.7 |
폭 | 2" |
강철에 대한 접착력 | 20 온스 / 인치 |
항복 전압 | 7000V |
파단 강도 | 33파운드/인치 |
연장 | 60% |
환경 | 높은 온도 |
임페리얼 테이프 길이 | 15 피트 |
임페리얼 테이프 폭 | 2" |
절연 저항 | 1 x 10^6 옴 |
라이너 포함 | 라이너 없음 |
최대 테이프 성능 온도 | 500 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 테이프 폭 | 50.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -100 ° F |
인쇄된 메시지 | 미 인쇄 |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 5419 시리즈 |
사양 충족 | IEC |
표준 | IEC 61249-2-21 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | Film |
테이프 백킹 소재 | 폴리이 미드 |
테이프 색상 | 금 |
테이프 속성 | 매우 낮은 정전기 방전 |
테이프 하위 유형 | 높은 온도 |
테이프 인장 강도 | 33파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 2.7 |
테이프 타입 | Film |
정격 전압 | 평가되지 않음 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.036 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 4.83 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 탐색
- GRAINGER ZUSAVB75014 O-링, 1/2인치 내부 직경, 5/8인치 외부 직경, 75 쇼어 A, 갈색, 100PK
- TB WOODS 245.33.36 올덤 커플링, 1/2인치 사이즈
- 비커스 02-145014
- GRAINGER 6F.375X.75-36 스테인레스 스틸 플랫 바, 316, 0.375인치 두께, 3/4인치 X 36인치 크기, 열간 압연, 밀
- RACO 2923 압축 도관 커플링, 강철, 3/4인치 트레이드, 2 3/16인치 길이
- SIOUX CHIEF 530-1635 셀프 네일링, 3인치 x 5인치, 16개
- WINTERS INSTRUMENTS PPC5050R1 프로세스 0-1000 Psi 1/4 인치, Npt St/St
- HONEYWELL HVFDSB3C0750G131 / U 가변 주파수 드라이브, 자동 75 접촉기 바이 패스, 인클로저 포함, XNUMX Hp
더 알아보기
- 키샤프트
- 코멜론
- 로콜록
- 컨 앤 손
- 듀라블록
- 와셔
- 부식 방지 송풍기
- 거는 저울
- 블라인드 리벳
- 명확한 목적의 전자 접촉기
- MCR SAFETY 가죽 팜 작업 장갑
- MEMPHIS GLOVE 빅 제이크 A+ 사이드 가죽 팜 작업 장갑
- ANSELL 클래스 0 전기 장갑, 11인치, 빨간색
- CONDOR 탈착식 후드가 있는 3피스 레인수트, PVC, 두께 4mil, 노란색
- ACME ELECTRIC WI500 시리즈 중전압 변압기, 3상, 60Hz, 2.5kV 및 5kV 등급
- VAL-MATIC 스윙 플렉스, 역류 액추에이터 체크 밸브
- NORTON ABRASIVES 샤프닝 스톤 오일
- HUMBOLDT 흙손
- BALDOR / DODGE SCM, 고정 나사 볼 베어링
- AMETEK LAMB 기존 Acustek 브러시 모터, 5.7 프레임 크기, 240V, Peripheral-Q, 2단계
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 5419 필름 테이프 폴리이미드 골드 2인치 x 5야드
₩ 165,845 /단위