그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샌딩 디스크 롤 |
연마 재 | 탄화 규소 |
백업 재료 | 서 |
색상 | 회색 |
학년 | 중급 |
모래 | 80 |
길이 | 10 피트 |
폭 | 4 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.49 |
원산지 | CA |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 연마 재 | 색상 | 학년 | 모래 | 항목 | 길이 | 진공 홀 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
775L | 5" | 세라믹 그레인 | 보라색 | - | 150 | 샌딩 디스크 롤 | - | 비 진공 | ₩ 2,292 | ||
732U | 5" | 세라믹 그레인 | 보라색 | - | 150 | PSA 샌딩 디스크 | - | 비 진공 | ₩ 1,715 | ||
732U | 6" | 세라믹 알루미늄 산화물 | 보라색 | - | 120 | PSA 샌딩 디스크 | - | 비 진공 | ₩ 2,450 | ||
775L | 6" | 세라믹 | 보라색 | - | 220 | 샌딩 디스크 롤 | - | 비 진공 | ₩ 3,482 | ||
732U | 6" | 세라믹 그레인 | 보라색 | - | 220 | PSA 샌딩 디스크 | - | 비 진공 | ₩ 2,310 | ||
775L | 6" | 세라믹 그레인 | 보라색 | - | 220 | 샌딩 디스크 롤 | - | 6 홀 | ₩ 4,217 | ||
732U | 6" | 세라믹 그레인 | 보라색 | - | 180 | PSA 샌딩 디스크 | - | 비 진공 | ₩ 2,362 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.