항목 | 플라스틱 수리 |
신청 시간 | 50 초 |
색상 | 검정 |
치료 시간 | 60 민. |
크기 | 200 mL |
비중 | 1.0 ~ 1.1 |
기질 | 알루미늄, 강철, 황동, 구리, 고무, 플라스틱, PVC, ABS, 폴리카보네이트, 아크릴, 섬유 강화 폴리에스터 |
온도. 범위 | -40도 ~ 176도 F |
인장 강도 | 1500 ~ 2000 psi |
타입 | 조금 견고한 |
점도 | 1400 ~ 1800 |
VOC 함량 | 50% |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 3506105000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.