₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
상품정보:
항목 | 천 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
접착 성 | 감압 성 접착제 |
백업 재료 | 천 |
색상 | 백 |
컬러 패밀리 | 백 |
덕트 테이프 주요 소재 | 천 |
덕트 테이프 종류 | 천 테이프 |
덕트 테이프 폭 | 2" |
길이 | 36 미터 |
자재 | 유리 천 |
국가 재고 있음 번호 | 5970002318456 |
접착면의 수 | 1 |
성능 온도. | 최대 360°F |
인쇄된 메시지 | 미 인쇄 |
제품 형태 | 연속 롤 |
자기 소화 | 가능 |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 7.5 |
폭 | 2" |
강철에 대한 접착력 | 40 온스 / 인치 |
항복 전압 | 3000V |
파단 강도 | 180파운드/인치 |
연장 | 5% |
임페리얼 테이프 길이 | 108 피트 |
임페리얼 테이프 폭 | 2" |
절연 저항 | 4.8 x 10^4 m 옴 |
최대 테이프 성능 온도 | 392 ° F |
미터법 테이프 길이 | 32.92m |
미터법 테이프 폭 | 50.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 32 ° F |
연속 | 69 시리즈 |
사양 충족 | RoHS 준수 |
표준 | ASTM D1000, CSA 인증, MIL-1-19166C, UL 인증 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | 천 |
테이프 백킹 소재 | 유리 천 |
테이프 색상 | 백 |
테이프 저항 특성 | 난연성, 절연성, 내용제성 |
테이프 하위 유형 | 내마모성 |
테이프 인장 강도 | 180파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 7 |
테이프 타입 | 천 |
정격 전압 | 600V |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.414 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 7019594010 |
원산지 | US |
제품 탐색
- HAMILTON R-WHS-8SVZ 워크호스 리지드 캐스터, 8 X 2인치 크기, 휠
- WEG RW27-1D3-U015 과부하 릴레이
- VESTIL TG-1200-SH-72-192 PVC 비닐 스트립 도어, 표준 오버랩, 72인치 x 192인치 크기
- GRAINGER AB1014-3 청동 원형 튜브, 1 3/4인치 OD, 1.25인치 ID, 3인치 길이, 1.75인치 두께
- WRIGHT TOOL 9682 롤 핀 파일럿 펀치 세트, 12개 팩
- EATON ECN1821CBE 콤보 스타터, 비가역, 60A/600V, 3상, 460V/60Hz-440V/50Hz 기본 제어
- VERMONT GAGE 163313110 CAR Y GO REV GAGE
- QORPAK VG21161-332 샘플 바이알 2ml 32mm 직경 Pk 1000
더 알아보기
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 3M 69 2" x 36 yds 천 테이프 2인치 x 36야드 7.5밀리 흰색
₩ 428,714 /단위