그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 귀마개 |
코드 색상 | 파란색 |
코드 재질 | 비닐 |
금속 탐지 가능 | 아니 |
소음 감소 등급 NRR | 29 dB |
포장 | 폴리 가방 |
패키지 당 쌍 | 200 |
플러그 색상 | 노란색 |
플러그 재질 | PVC |
셰이프 | 실린더 |
크기 | 정규병 |
UPC | 10080529110012 |
선박 중량 (kg) | 0.79 |
선박 높이 (cm) | 31.5 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.