항목 | 핫멜트 어플리케이터 PG II |
접착제 스틱 용량 | 1 x 3 " |
온도 운영. | 385도 F |
산출 | 5.5 ~ 7.5 파운드 / 시간 |
스위치 유형 | 트리거 |
타입 | Speedloader 카트리지 피드 포함 |
전압 | 120V |
와트 | 500 |
선박 중량 (kg) | 3.52 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 53.09 |
선박 폭 (cm) | 41.91 |
HS 코드 | 8479899899 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.