그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유틸리티 테이프 |
접착력 | 20 온스 / 인치 |
점착제 | 고무 |
색상 | 회색 |
길이 | 150ft. |
자재 | 비닐 |
성능 온도. | 최대 221도 F |
셰이프 | 연속 롤 |
온도 범위 | 최대 221도 F |
인장 강도 | 12 파운드 / 인치 |
두께 | 6만 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 3919102010 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 인장 강도 | 접착력 | 점착제 | 두께 | 폭 | 색상 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40PR 3/4 X 72년 | 20 파운드 / 인치 | 15 온스 / 인치 | 전도성 고분자 | 2.2만 | 3 / 4 " | 초기화 | 216ft. | 정전기 방지 폴리 에스테르 | ₩ 97,650 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.