그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샌딩 핸드 패드 |
연마 재 | 부직포, 알루미늄 산화물 |
연마 유형 | 부직포 |
색상 | 탄 |
함수 | 마감 / 연마, 블렌딩 / 디버링, 접착제, 코팅, 실란트 부식 제거 |
학년 | 중급 |
모래 | 120 |
길이 | 9" |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 2.29 |
선박 높이 (cm) | 24.38 |
선박 길이 (cm) | 29.97 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 6805305000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 연마 재 | 연마 유형 | 색상 | 함수 | 학년 | 모래 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80100 | 2.25 " | 다이아몬드 | 코팅 | 백 | 블렌딩 / 디버링, 피니싱 / 폴리싱 | M20 마이크론 | 500 | 3.75 " | ₩ 582,610 | ||
81895 | 2.25 " | 다이아몬드 | 코팅 | 파란색 | 블렌딩 / 디버링, 피니싱 / 폴리싱 | M10 마이크론 | 800 | 3.75 " | ₩ 585,217 | ||
80099 | 2.25 " | 다이아몬드 | 코팅 | 노란색 | 블렌딩 / 디버링, 피니싱 / 폴리싱 | M40 마이크론 | 320 | 3.75 " | ₩ 599,305 | ||
17637 | 6" | 부직포, 알루미늄 규산염 | 부직포 | 백 | 라이트 클렌징, 청소 및 마무리 | 슈퍼 파인 | 2500 | 9" | ₩ 255,010 | ||
10115 | 2" | 합성 스틸 울 | - | 검정 | - | 조잡한 | 3 | 4" | ₩ 196,630 | ||
10116 | 2" | 합성 스틸 울 | - | 검정 | - | 중급 | 2 | 4" | ₩ 176,102 | ||
80102 | 2.25 " | 다이아몬드 | 코팅 | 파란색 | 블렌딩 / 디버링, 피니싱 / 폴리싱 | R10 마이크론 | 800 | 3.75 " | ₩ 597,012 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.