그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샌딩 디스크 잠금 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
연마 유형 | 클로즈 코트 |
부착 시스템 | TR |
부착 유형 | 롤온 / 오프 |
백업 재료 | 천 |
백업 무게 | YF |
색상 | 갈색 |
디스크 직경 | 4" |
학년 | 조잡한 |
모래 | 60 |
최대 RPM | 13,300 |
선박 중량 (kg) | 1.81 |
선박 높이 (cm) | 16 |
선박 길이 (cm) | 32 |
선박 폭 (cm) | 30.23 |
HS 코드 | 6805100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 디스크 직경 | 최대 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
11417 | 1" | 30,000 | ₩ 1,872 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.