그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다시 닫을 수있는 패스너 모양 |
접착제 타입 | 아크릴 접착제 |
백업 재료 | 폴리 프로필렌 후크 / 폴리 에스테르 루프 |
색상 | 백 |
난연제 | 아니 |
후크 및 루프 유형 | 후크 앤 루프 |
길이 | 2" |
셰이프 | 구형 |
전단 강도 | 18의 PSI |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 5806102400 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 백업 재료 | 색상 | 길이 | 셰이프 | 전단 강도 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-100-SJ3506/SJ3507 | 폴리 프로필렌 후크 / 폴리 에스테르 루프 | 백 | 1" | 사각형. | 18의 PSI | 1" | ₩ 35,682 | ||
1-1-100-SJ3522/SJ3523 | 짠 나일론 | 검정 | 1" | 사각형. | 22의 PSI | 1" | ₩ 99,907 | ||
1-1-100-SJ3526N/SJ3527N | 짠 나일론 | 검정 | 1" | 사각형. | 22의 PSI | 1" | ₩ 103,582 | ||
1-1-100-SJ3530/SJ3531 | 짠 나일론 | 검정 | 1" | 사각형. | 22의 PSI | 1" | ₩ 50,085 | ||
1-1-100-SJ3532N/SJ3533N | 짠 나일론 | 검정 | 1" | 사각형. | 22의 PSI | 1" | ₩ 57,225 | ||
1-1-100-SJ3540 | 폴리 프로필렌 | 검정 | 1" | 사각형. | 44의 PSI | 1" | ₩ 88,305 | ||
1-1-100-SJ3571/SJ3572 | 짠 나일론 | 검정 | 1" | 사각형. | 22의 PSI | 1" | ₩ 126,420 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.